Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro130 mm
- Exterior Diámetro280 mm
- En general Ancho58 mm
- Peso41 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaBronce o latón mecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- RPM Máx.1750 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- SerieA-0326
- UPC_NO662300420058
Descripción general
Descripción del fabricante
A-0326-WAB-30 BRG