Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro150 mm
- Exterior Diámetro320 mm
- En general Ancho65 mm
- Peso41 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaBronce o latón mecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- RPM Máx.42000 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloNo separable
- SerieA-0330
- UPC_NO662300420102