Motion
40-5 Enlace de conexión

TSUBAKI (UST)
40-5 Conn Link

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #01449792
No. Fabricante 40-5 Conn Link
Precio34.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40-5 Conn Link

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #01449792
No. Fabricante 40-5 Conn Link
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
Su precio$34.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039173195

Descripción general

Descripción del fabricante
40-5 TIPO CP DE ENLACE DE CONEXIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"