Motion
TA2116Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 21 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01449903
No. Fabricante TA2116Z
Precio28.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 21 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01449903
No. Fabricante TA2116Z
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
Precio28.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    13300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA2116Z tiene un diámetro de orificio de 21 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 29 mm, ancho total de 16 mm y peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA2116Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    18100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA2116Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle