Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho77.8 mm
- Anillo exterior Ancho29 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- Ancho general3.0625 pulg.
- Peso5.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796189706
- RPM Máx.1590 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- SerieGIMNASIO-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796189706