Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho65.07 mm
- Anillo exterior Ancho27 mm
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Peso4.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796189621
- RPM Máx.2060 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- SerieGIMNASIO-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796189621