Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho55.55 mm
- Anillo exterior Ancho24 mm
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general2.1875 pulg.
- Peso3.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796189614
- RPM Máx.2260 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- SerieGIMNASIO-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796189614
Descripción general
Descripción del fabricante
GIMNASIO 1115 KRRB BRG