Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos revestimientos de coeficiente estándar ofrecen la mejor combinación de salida de par y vida útil en la mayoría de las aplicaciones. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más información.
- Vida útil aproximada frente al embrague914 kW/h
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague197.6 cm2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Para usar con la serieEmbragues de la serie M-800, embragues de la serie MW
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieSistema métrico M-800
- UPC_NO662284185240
Descripción general
Descripción del fabricante
950270 M-800 MET KIT FCG