Motion
MUC202-10

AMI Bearings
MUC202-10

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01449926
No. Fabricante MUC202-10
Precio120.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUC202-10

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01449926
No. Fabricante MUC202-10
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
Precio120.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2200 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1190 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUC200
  • UPC_NO
    0808250157235

Descripción general

Descripción del fabricante
MUC202-10 5/8 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo