Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3/4 in
- Inner Ring Width1.2200 in
- Outer Ring Width0.6690 in
- Outside Diameter1.8504 in
Details
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1190 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUC200
- UPC_NO0808250157266
Descripción general
Descripción del fabricante
MUC204-12 3/4 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad