Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5000 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3750 lbf
- Capacidad de carga estática radial2030 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUC200
- UPC_NO0808250202522