Motion
MUC206-19

AMI Bearings
MUC206-19

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01449930
No. Fabricante MUC206-19
Precio191.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUC206-19

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01449930
No. Fabricante MUC206-19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$191.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2030 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUC200
  • UPC_NO
    0808250202539

Descripción general

Descripción del fabricante
MUC206-19 1-3/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo