Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno42 mm
- Longitud total del acoplamiento4.8600 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Diámetro del extremo del cubo4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Peso6.51 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par4680 pulg.
- UPC_NO685144414755