Motion
SR183*300 ST P/C

Rexnord (RRX)
SR183*300 ST P/C

Cadena de ingeniería - SR 183 / 3.0000 en paso, material de acero al carbono
Artículo MI #01450571
No. Fabricante SR183*300 ST P/C
Price$268.81/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
SR183*300 ST P/C

Cadena de ingeniería - SR 183 / 3.0000 en paso, material de acero al carbono
Artículo MI #01450571
No. Fabricante SR183*300 ST P/C
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
Price$268.81/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    SR 183 / 3.0000 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.19 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-1/2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    22000 lb
  • Peso
    3.90 lb

Details

  • Número de cadena y paso
    183 / 3.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tipo 300
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    698210071806
  • Capacidad de carga de trabajo
    2100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SR183 300 ST P/C
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs