Motion
5203KYY2
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 0.6350 in, diámetro exterior de 13.2500 in, ancho de 1.7253 in, sellado doble
Artículo MI #01450583
No. Fabricante 5203KYY2
Precio61.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 0.6350 in, diámetro exterior de 13.2500 in, ancho de 1.7253 in, sellado doble
Artículo MI #01450583
No. Fabricante 5203KYY2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6350 pulg.
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7253 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7253 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Aplicación
    Manómetro de la plantadora y rueda de cierre
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    5203 KYY2 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.6350 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 40 mm y ancho total de 1.7253 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    5203KYY2
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796169234

Descripción general

Descripción del fabricante
5203 KYY2 BRG
  • 5/8 pulg. Mandrinado mecanizado
  • Espaciado de bola ancho para máxima estabilidad
  • Sellos de doble labio con cubierta de acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo