Motion
20TG40A26K

Browning (RRX)
20TG40A26K

3547072 Rueda dentada limitadora de par - 40 Cadena, 26 Diente, 4.420 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TGC20
Artículo MI #01450594
No. Fabricante 20TG40A26K
Precio616.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
20TG40A26K

3547072 Rueda dentada limitadora de par - 40 Cadena, 26 Diente, 4.420 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TGC20
Artículo MI #01450594
No. Fabricante 20TG40A26K
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
Precio616.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.420 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    40
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    20TG40A26K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289486540
  • Número de dientes
    26
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Serie
    TGC20

Descripción general

Descripción del fabricante
20TG40A26K SPKT DE TORQ-GARD
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo