Motion
H54506-250R
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.63 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de estallido de 12000 psi, cubierta de nylon, tubo de nitrilo
Artículo MI #01450616
No. Fabricante H54506-250R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.63 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de estallido de 12000 psi, cubierta de nylon, tubo de nitrilo
Artículo MI #01450616
No. Fabricante H54506-250R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Longitud de la manguera
    250.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.18 lb
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    250.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.50 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.63 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.63 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Peso total
    0.18 lb
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 250 pies
  • Grosor de la pared
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Registro, construcción, minería.
  • Aplicaciones
    Registro, construcción, minería.
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    U, S, 430 U
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nailon
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de goma serie H545 Weatherhead
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nailon
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    H54506-250R
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Número de Upc del fabricante
    757522699204
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    3000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Resistencia física
    Abrasión
  • Clasificación de presión
    3000 psi
  • Código de segmento
    B
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H545
  • Nombre/número comercial
    Serie H545
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Materiales del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico, Minería
  • UPC_NO
    757522699204
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    250 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA HIDRÁULICA DE CARRETE DE H545-06 250 PIES
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera