Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura6 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.41 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera250.00 pies
- Peso de la manguera0.86 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud250.00 pies
- Radio de curvatura mínimo6.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.41 pulg.
- Diámetro exterior1.41 pulg.
- Longitud total250.00 pies
- Peso total0.86 lb
- Grosor de la pared0.205 pulg.
- Peso0.86 lb
- Ancho1.41 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónRegistro, construcción, minería.
- AplicacionesRegistro, construcción, minería.
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie U, S, 430 U
- ConductividadConductivo
- Construcción3 Trenza
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNailon
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de goma serie H545 Weatherhead
- Material de recubrimiento de la mangueraNailon
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteH54516-250R
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Número de Upc del fabricante757522697620
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo3000 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Clasificación de presión3000 psi
- Código de segmentoB
- Nombre comercial/de marcaSerie H545
- Nombre/número comercialSerie H545
- Material del tuboNitrilo
- Materiales del tuboNitrilo
- UPC_NO757522697620
- Presión de trabajo3000 psi
- Temperatura máxima de trabajo250 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.