Motion
R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK

Link-Belt (RRX)
R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK

Eslabón de conexión - 180 / 2-1/4 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #01450682
No. Fabricante R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK
Precio224.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK

Eslabón de conexión - 180 / 2-1/4 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #01450682
No. Fabricante R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK
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
Precio224.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.07 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.410 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.14 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.69 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.410 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    662327674175

Descripción general

Descripción del fabricante
R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK A2M10
  • Resistente a la corrosión; Producción de alimentos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo