Motion
42631
Sello de aceite: sólido, 4.250 pulg. de diámetro del eje, 6.008 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho general, diseño SCOTLL
Artículo MI #01450753
No. Fabricante 42631
Precio160.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite: sólido, 4.250 pulg. de diámetro del eje, 6.008 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho general, diseño SCOTLL
Artículo MI #01450753
No. Fabricante 42631
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
Precio160.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.008 pulg.
  • Ancho general
    0.984 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.250 pulg.
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sellado de rueda Longlife-One Piece, 4 labios de sellado, con resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño de SCOTLL
  • Tipo de diseño
    SCOTLL
  • Número de Upc del fabricante
    085311254816
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg. (TIR) Máx.
  • Tolerancia a la presión
    2 psi
  • Tipo de sello
    Labio cuádruple con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para obtener información sobre la aplicación, instrucciones de instalación e intercambios, consulte el catálogo de Skf n.o 457601

Descripción general

Descripción del fabricante
42631 SELLO ESCOTÁSICO
  • El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo