Motion
523 10/1 R WR

HUB CITY INC
523 10/1 R WR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto 523 10/1 R WR - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01450893
No. Fabricante 523 10/1 R WR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
523 10/1 R WR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto 523 10/1 R WR - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01450893
No. Fabricante 523 10/1 R WR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    523
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    8183 pulg-lbs
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Peso
    144.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=10/1|ESTILO=R
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-65135
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798056197
  • Potencia de entrada máxima
    25.900 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    520
  • Estilo
    R
  • UPC_NO
    662798056197

Descripción general

Descripción del fabricante
523-R-10:1 REDUCTOR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"