Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9063 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca#5/16-24
- Peso1.49 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327149444
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.650 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327149444
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 1/2 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto con triple labio, relubricable, diámetro exterior esférico