Motion
13607
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #01451516
No. Fabricante 13607
Precio13.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #01451516
No. Fabricante 13607

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    6 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    1.5 mm

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo de bola
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado negro Eklind® para resistir el óxido• Fabricado en EE. UU.Incluye:• Llaves métricas largas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm• Plástico moldeado, soporte
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • Incluye
    Soporte moldeado
  • Material
    Acero de aleación
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
10607 JUEGO DE LLAVE
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratamiento térmico para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.Incluye:
  • Llaves métricas largas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm
  • Plástico moldeado, soporte

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"