Motion
02910
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #01451605
No. Fabricante 02910
Precio57.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #01451605
No. Fabricante 02910

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Peso neto
    16 oz.
  • Gravedad específica
    1.00 a 1.20
  • Contenido de VOC
    Sin COV
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Aplicación
    Para usar en cojinetes, cadenas, motores, bridas, hornos, intercambiadores de calor, colectores, tuercas y pernos, reactores, tornillos, pasadores, machos de roscar, turbinas, vástagos de válvula
  • Color
    Cobre
  • Composición
    Cobre, bebidas espirituosas minerales ligeras, petróleo, propano, n-butano, acetona
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • Evita las incautaciones de hasta 1800°F (982°C) • Sin plomo • Protege contra las incautaciones, la congelación del calor, la corrosión y el óxido • Se cepilla fácilmente • Alta adherencia tanto en superficies húmedas como secas • Amortiguadores contra impactos y cargas de choque • Superficies de “placas de cobre” para evitar el contacto entre metales • No funciona, gotea ni se asenta • Color: cobre
  • Punto de inflamación
    430 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    078827029108
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Rango de temperatura
    -65 a +1800 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    078827029108

Descripción general

Descripción del fabricante
02910 (C02910) COBRE ANTIAGARROTAMIENTO
  • Previene convulsiones de hasta 1800°F (982°C)
  • Sin plomo
  • Protege contra incautación, congelación térmica, descascarillado, óxido y corrosión
  • Se cepilla fácilmente
  • Alta adherencia tanto en superficies húmedas como secas
  • Amortiguadores para cargas de impacto y choque
  • Superficies de “placas de cobre” para evitar el contacto entre metales
  • No funciona, gotea ni se asenta
  • Color: Cobre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"