Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Contenido de VOCAerosol: 39.4 por ciento, A granel: Ninguno.
- Peso13.00 lb
Detalles
- Tipo antiagarrotamientoCobre
- AplicaciónCasquillos, cadenas, motores, bridas, hornos, intercambiadores de calor, colectores, tuercas y pernos, tornillos, pasadores, turbinas
- ColorCobre
- ComposiciónAcetona, cobre, licores minerales ligeros, petróleo, propano, n-butano
- Tipo de contenedorAerosol
- Características y beneficios• Evita las incautaciones de hasta 1800°F (982°C) • Sin plomo • Protege contra las incautaciones, la congelación del calor, la corrosión y el óxido • Se cepilla fácilmente • Alta adherencia tanto en superficies húmedas como secas • Amortiguadores contra impactos y cargas de choque • Superficies de “placas de cobre” para evitar el contacto entre metales • No funciona, gotea ni se asenta • Color: cobre
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación419.2 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Temperatura máxima de funcionamiento2000 °F
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Rango de temperatura-65 a +1800 °F
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO078827029160
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Temperatura de trabajo2000 °F
Descripción general
- Previene convulsiones de hasta 1800°F (982°C)
- Sin plomo
- Protege contra incautación, congelación térmica, descascarillado, óxido y corrosión
- Se cepilla fácilmente
- Alta adherencia tanto en superficies húmedas como secas
- Amortiguadores para cargas de impacto y choque
- Superficies de “placas de cobre” para evitar el contacto entre metales
- No funciona, gotea ni se asenta
- Color: Cobre