Motion
40330
Fluido de corte TapMatic - 1 gal, lata
Artículo MI #01451612
No. Fabricante 40330
Precio116.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluido de corte TapMatic - 1 gal, lata
Artículo MI #01451612
No. Fabricante 40330

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño
    1 gal.
  • Gravedad específica
    1
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Mandrinado, Brocado, Dibujo, Taladrado, Grabado, Revestimiento, Acabado, Esmerilado, Fresado, Fresado, Sierra, Estampado, Roscado, Torneado
  • Aplicación
    Mandrinado, Brocado, Taladrado, Grabado, Fresado, Fresado, Fresado, Sierra, Roscado, Torneado
  • Color
    Oro
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • No contiene agua, disolventes ni rellenos inactivos • Reduce el par de corte y mejora la eficiencia del corte • No contiene parafinas cloradas • Requiere menos uso de producto que los fluidos de corte tradicionales • Aumenta la vida de la herramienta y mejora el acabado superficial • Excelente para todos los metales, incluido el aluminio • Aplicaciones: mandrinado, escariado, dibujo, taladrado, grabado, planeado, fresado y escariado
  • Punto de inflamación
    300 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Petróleo
  • Aplicación del material
    Metal, aluminio
  • Estándares cumplidos
    Boeing BAC 5008
  • Nombre/número comercial
    Tapmatic oro n.o 1
  • Tipo
    Corte
  • Viscosidad
    Menos de 100 cSt

Descripción general

Descripción del fabricante
40330 (C40330) TAPMATIC N.O 1 DORADO
  • No contiene agua, disolventes ni rellenos inactivos
  • Reduce el par de corte y mejora la eficiencia de corte
  • No contiene parafinas cloradas
  • Requiere menos uso de producto que los fluidos de corte tradicionales
  • Aumenta la vida de la herramienta y mejora el acabado superficial
  • Ideal para todos los metales, incluido el aluminio
  • Aplicaciones: mandrinado, escariado, dibujo, taladrado, grabado, planeado, fresado y escariado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"