Motion
B401030
Casquillos sin llave - Serie B400 , 30 mm ID, 55 mm OD, 20 mm LTB
Artículo MI #01451780
No. Fabricante B401030
Precio109.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B400 , 30 mm ID, 55 mm OD, 20 mm LTB
Artículo MI #01451780
No. Fabricante B401030
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
Precio109.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 18
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17259.5 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    20 mm
  • Empuje máximo transmitido
    41952 N
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    15 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    629 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    B400
  • Fuerza axial transmisible
    9431.17 lbf
  • UPC_NO
    662345043410

Descripción general

Descripción del fabricante
B401030 B400 30MM X 55MM SIN LLAVE