Motion
24136CE4
Rodamiento de rodillos esféricos - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #01451784
No. Fabricante 24136CE4
Precio8,470.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #01451784
No. Fabricante 24136CE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8,470.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    118 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176025914
  • RPM máximas (grasa)
    900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    458610.36 lbf
  • UPC_NO
    029176025914

Descripción general

Descripción del fabricante
24136 CE4 BRG