Motion
BPP3
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 17 mm, material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01451833
No. Fabricante BPP3
Precio37.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 17 mm, material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01451833
No. Fabricante BPP3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    22.20 mm
  • Ancho de la base
    25.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 64 mm a 73 mm
  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Longitud total
    92.1 mm
  • Ancho general
    28.7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    975 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    490 kgf
  • Cojinete de repuesto
    B3
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    BPP200
  • UPC_NO
    0808250101429

Descripción general

Descripción del fabricante
BPP3 17MM BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo