Motion
4231295
Calibre hidráulico - 30 psi, 1-1/2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01451908
No. Fabricante 4231295
Precio35.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre hidráulico - 30 psi, 1-1/2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01451908
No. Fabricante 4231295
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
Precio35.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    45 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    ABS
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Material de marcado
    ABS
  • Rango de presión manométrica
    30 psi
  • Tipo de indicador
    Neumático
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    ABS
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
111.16P 1.5 30PSI 1/8 B UC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle