Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +140 °F
- Tubo BourdonAleación de cobre / tipo C
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaPlástico negro
- Características de diseñoBrida de montaje en panel integrada
- Color de marcaciónABS blanco con letras negras
- Rango de presión manométrica15 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteAcrílico, encajable
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeAbrazadera en U de montaje posterior central
- MovimientoAleación de cobre
- Material del punteroPlástico ABS negro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Serie111.16
- Conexión de rosca1/8 NPT
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
Descripción general
- Se utiliza en aplicaciones neumáticas y HVAC. Adecuado para todos los medios que no obstruyan el sistema de presión ni ataquen las piezas de aleación de cobre.