Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2 pulg.
- Profundidad general47 mm
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaABS
- Sexo de conexiónHombre
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Material de marcadoABS
- Rango de presión manométrica30 psi
- Tipo de indicadorNeumático
- Material de la lenteAcrílico
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)
- Color del punteroNegro
- Material del punteroABS
- Conexión de rosca1/8 NPT