Motion
NS7700-21T  1-1/4IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS7700-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #01452153
No. Fabricante NS7700-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Precio134.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #01452153
No. Fabricante NS7700-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$134.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    170.7 mm
  • Paso
    6.71 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.7090 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210907891

Descripción general

Descripción del fabricante
614-63-3 NS7700-21T 1-1/4" 1KW1SS PA
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7700 con orificio 21Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good