Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base3.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5625 a 7.9375 pulg.
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante702690
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-23D
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMPD
- UPC_NO662461018941
Descripción general
Descripción del fabricante
MPD-35C BLK DE LA PILA
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad