Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno5/8
- Diámetro del orificio del casquillo5/8
- Tamaño del eje5/8
- Peso0.16 lb
Details
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante20BU010
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289486533
- Tipo de piezaKit de casquillos
- SerieTGC200
Descripción general
Descripción del fabricante
20BU010 KIT DE CASQUILLO TORQGARD
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación