Motion
H-A QD HUB

DODGE
H-A QD HUB

228465 Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes QT, 0.3750 a 1.5000 en tamaños de eje, material de acero
Artículo MI #01452716
No. Fabricante H-A QD HUB
Precio75.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H-A QD HUB

228465 Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes QT, 0.3750 a 1.5000 en tamaños de eje, material de acero
Artículo MI #01452716
No. Fabricante H-A QD HUB
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
Su precio$75.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.8750 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20NC
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    228465
  • Número de Upc del fabricante
    782475900459
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • UPC_NO
    782475900459

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLDADURA H-A QD EN EL CENTRO 228465
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"