Motion
40-3SS ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
40-3SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01452969
No. Fabricante 40-3SS CONN LINK
Precio51.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40-3SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01452969
No. Fabricante 40-3SS CONN LINK
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
Su precio$51.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.710 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.134 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.070 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039187628

Descripción general

Descripción del fabricante
40-3SS "304" TIPO CP ENLACE CON.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"