Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento3/4 pulg.
- Tamaño3/4
Detalles
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador macho x rosca hembra NPT
- Número de Upc del fabricante822353033739
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de piezaParte A
- Tipos de productosAdaptador macho parte A de acero inoxidable x NPT hembra
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353033739
- Presión de trabajo250 psi