Motion
SS-A100

Kuriyama
SS-A100

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1 pulg., cuerpo de acero inoxidable, Parte A, Acoplador macho x NPT de rosca hembra
Artículo MI #01453001
No. Fabricante SS-A100
Precio23.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS-A100

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1 pulg., cuerpo de acero inoxidable, Parte A, Acoplador macho x NPT de rosca hembra
Artículo MI #01453001
No. Fabricante SS-A100
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
Precio23.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1 pulg.
  • Tamaño
    1

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador macho x rosca hembra NPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353033746
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A
  • Tipos de productos
    Adaptador macho parte A de acero inoxidable x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353033746
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-A-100 ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle