Motion
SS-A200

Kuriyama
SS-A200

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2 in, cuerpo de acero inoxidable, Parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #01453004
No. Fabricante SS-A200
Precio40.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS-A200

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2 in, cuerpo de acero inoxidable, Parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #01453004
No. Fabricante SS-A200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador macho x rosca hembra NPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353033760
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A
  • Tipos de productos
    Adaptador macho parte A de acero inoxidable x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353033760
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-A-200 ADAPTADOR
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like