Motion
SS-A250

Kuriyama
SS-A250

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2-1/2 in, cuerpo de acero inoxidable, Parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #01453007
No. Fabricante SS-A250
Precio81.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS-A250

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2-1/2 in, cuerpo de acero inoxidable, Parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #01453007
No. Fabricante SS-A250
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
Precio81.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño
    2 1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador macho x rosca hembra NPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353056806
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A
  • Tipos de productos
    Adaptador macho parte A de acero inoxidable x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353056806
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-A-250 ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like