Motion
SS-C200

Kuriyama
SS-C200

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2 in, Cuerpo de acero inoxidable, Parte C, Acoplador hembra x Mango de manguera
Artículo MI #01453018
No. Fabricante SS-C200
Precio109.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS-C200

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2 in, Cuerpo de acero inoxidable, Parte C, Acoplador hembra x Mango de manguera
Artículo MI #01453018
No. Fabricante SS-C200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$109.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2 pulg.
  • Tamaño
    2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador hembra x Mango de manguera
  • Número de Upc del fabricante
    822353033883
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de pieza
    Parte C
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra parte C de acero inoxidable x Mango de manguera
  • Tipo
    Acoplador hembra x Mango de manguera
  • UPC_NO
    822353033883
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-C-200 ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle