Motion
SS-C250

Kuriyama
SS-C250

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2-1/2 in, Cuerpo de acero inoxidable, Parte C, Acoplador hembra x Mango de manguera
Artículo MI #01453019
No. Fabricante SS-C250
Precio116.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS-C250

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2-1/2 in, Cuerpo de acero inoxidable, Parte C, Acoplador hembra x Mango de manguera
Artículo MI #01453019
No. Fabricante SS-C250
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
Precio116.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño
    2 1/2
  • Peso
    3.10 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador hembra x Mango de manguera
  • Número de Upc del fabricante
    822353056882
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipo de pieza
    Parte C
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra parte C de acero inoxidable x Mango de manguera
  • Tipo
    Acoplador hembra x Mango de manguera
  • UPC_NO
    822353056882
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-C-250 ADAPTADOR
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle