Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Tamaño4
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador hembra x Mango de manguera
- Número de Upc del fabricante822353033906
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de piezaParte C
- Tipos de productosAcoplador hembra parte C de acero inoxidable x Mango de manguera
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353033906
- Presión de trabajo150 psi