Motion
SS-C600

Kuriyama
SS-C600

SS-C600 6 in Tamaño Acoplador hembra de acero inoxidable Parte C x Mango de manguera
Artículo MI #01453023
No. Fabricante SS-C600
Precio720.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS-C600

SS-C600 6 in Tamaño Acoplador hembra de acero inoxidable Parte C x Mango de manguera
Artículo MI #01453023
No. Fabricante SS-C600
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
Precio720.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    6
  • Peso
    14.55 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353067703
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    75 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra parte C de acero inoxidable x Mango de manguera
  • Tipo
    Acoplador hembra x Mango de manguera
  • UPC_NO
    822353067703
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-C-600 ADAPTADOR
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle