Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.8125 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar3/8-16
- Profundidad de roscado1/2 pulg.
- Peso1.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante766820
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Cojinete de repuestoVE-116
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieVTBE
- UPC_NO662460339382
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado