Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Anillo interior Ancho49.2 mm
- Anillo exterior Ancho27.8 mm
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieSER200
- UPC_NO0808250117789