Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Manga exterior Diámetro8.38 pulg.
- Mono con manga Longitud6-1/4 pulg.
- Peso13.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- IncluyeSello
- Número de Upc del fabricante697904039764
- RPM Máx.6600 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieFA
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par69300 pulg.
- UPC_NO697904039764
Descripción general
Descripción del fabricante
FA-2.5E-SLEEVE-W/SELLO