Motion
SSUPBO20WW

Thomson
SSUPBO20WW

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 1.250 pulg. de diámetro de eje, 4.000 pulg. de longitud total
Artículo MI #01453429
No. Fabricante SSUPBO20WW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPBO20WW

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 1.250 pulg. de diámetro de eje, 4.000 pulg. de longitud total
Artículo MI #01453429
No. Fabricante SSUPBO20WW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.500 pulg.
  • Altura total
    2.560 pulg.
  • Longitud total
    4.000 pulg.
  • Ancho general
    3.380 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    2350 lbf
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185°F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SSUPB súper inteligente

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPBO20WW BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo