Motion
FNYBU04

Thomson
FNYBU04

Casquillo liso de riel redondo cerrado - Serie FNYBU, 0.250 in de diámetro de eje, 0.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #01453436
No. Fabricante FNYBU04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
FNYBU04

Casquillo liso de riel redondo cerrado - Serie FNYBU, 0.250 in de diámetro de eje, 0.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #01453436
No. Fabricante FNYBU04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    0.437 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio TEP 950
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -240 a +288 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FNYBU
  • Capacidad de carga estática
    300.0 lbf
  • UPC_NO
    662486108375
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO FNYBU-04

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo